Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K150M MENSOLA 51S SINGOLA 150(+20)X50-2.0 S - A0S51S4K150M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K150M MENSOLA 51S SINGOLA 150(+20)X50-2.0 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 150 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210006666

Artikelnummer

FCZA0S51S4K150M

Herstellernummer

A0S51S4K150M

Hersteller

FCZ

Länge:

150 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Breite:

30 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1000 N

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.