Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K100M100 MENSOLA 51S DOPPIA 120-120X50-2.0 S - A0S51S4K100M100

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K100M100 MENSOLA 51S DOPPIA 120-120X50-2.0 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 100 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Ausführung - Doppelausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210006659

Artikelnummer

FCZA0S51S4K100M100

Herstellernummer

A0S51S4K100M100

Hersteller

FCZ

Länge:

100 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung:

Doppelausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

30 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1000 N

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.