FEMI-CZ SPA - FCZA0S51S4K100M MENSOLA 51S SINGOLA 100(+20)X50-2.0 S - A0S51S4K100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 mm
Höhe - 50 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210006642
Artikelnummer
FCZA0S51S4K100M
Herstellernummer
A0S51S4K100M
Hersteller
FCZ
Länge:
100 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
30 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1000 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


