Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S43S3I040M PROFILATO 2X UR1 FORATO 40X80-2.0 3M S - A0S43S3I040M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S43S3I040M PROFILATO 2X UR1  FORATO  40X80-2.0 3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Profilform - U-Profil

Packung

  • 3 M

EAN

8029210113777

Artikelnummer

FCZA0S43S3I040M

Herstellernummer

A0S43S3I040M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

80 mm

Materialstärke:

2 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Doppelprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

ja

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

27 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

11.76 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

6.59 cm³

Widerstandsmoment Wz:

5.81 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1 doppio forato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.