FEMI-CZ SPA - FCZA0S42X3I040M PROFILATO 2X UR1 NON F. 40X80-2.0 3M S - A0S42X3I040M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 40 mm
Packung
3 M
EAN
8029210113753
Artikelnummer
FCZA0S42X3I040M
Herstellernummer
A0S42X3I040M
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
40 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Doppelprofil
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
30.79 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
15.1 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
7.51 cm³
Widerstandsmoment Wz:
7.46 cm³


