FEMI-CZ SPA - FCZA0S40X3I040M PROFILO UR1 NON FORATO 40X40-2,0 3M S - A0S40X3I040M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Materialstärke - 2 mm
Profilform - U-Profil
Packung
3 M
EAN
8029210006598
Artikelnummer
FCZA0S40X3I040M
Herstellernummer
A0S40X3I040M
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
ja
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
6.2 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
7.55 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
2.73 cm³
Widerstandsmoment Wz:
3.73 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


