FEMI-CZ SPA - FCZA0S40X3D040P PROFILO UR1 NON FORATO 40X22-2,5 3M S - A0S40X3D040P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 40 mm
Packung
3 M
EAN
8029210006574
Artikelnummer
FCZA0S40X3D040P
Herstellernummer
A0S40X3D040P
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
40 mm
Höhe:
22 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.49 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
5.58 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
1.16 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.76 cm³


