Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S40R3D040K PROFILATO UR1 F.BASE 40X22-1.5 3M S - A0S40R3D040K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S40R3D040K PROFILATO  UR1  F.BASE    40X22-1.5 3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 22 mm

  • Schlitzbreite - 26 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210006499

Artikelnummer

FCZA0S40R3D040K

Herstellernummer

A0S40R3D040K

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Schlitzbreite:

26 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

13 mm

Mit Zahnung:

ja

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.92 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

3.73 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.81 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.84 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.