FEMI-CZ SPA - FCZA0S34J3F050K PROFILATO 34-C 11/50 50X30-1.5 3M S - A0S34J3F050K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Profilform - C-Profil
Packung
3 M
EAN
8029210006420
Artikelnummer
FCZA0S34J3F050K
Herstellernummer
A0S34J3F050K
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.98 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
4.96 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0.46 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.91 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


