FEMI-CZ SPA - FCZA0S33J3C055M PROFILO 33-C 11/50 55X18-2.0 3M S - A0S33J3C055M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 55 mm
Packung
3 M
EAN
8029210006314
Artikelnummer
FCZA0S33J3C055M
Herstellernummer
A0S33J3C055M
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
55 mm
Höhe:
18 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
34 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.6 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
8.6 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0.41 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.97 cm³


