FEMI-CZ SPA - FCZA0S33G3I060Q PROFILATO 33-U 11/33 60X40-3.0 3M S - A0S33G3I060Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 60 mm
Packung
3 M
EAN
8029210006260
Artikelnummer
FCZA0S33G3I060Q
Herstellernummer
A0S33G3I060Q
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
3 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
6.92 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
17.98 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
2.3 cm³
Widerstandsmoment Wz:
6.2 cm³


