FEMI-CZ SPA - FCZA0S33G3H040M PROFILATO 33-U 11/33 40X35-2.0 3M S - A0S33G3H040M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 40 mm
Packung
3 M
EAN
8029210006208
Artikelnummer
FCZA0S33G3H040M
Herstellernummer
A0S33G3H040M
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
40 mm
Höhe:
35 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.98 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
3.88 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0.9 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.94 cm³


