FEMI-CZ SPA - FCZA0S33D3F035P PROFILATO 33-U 9/33 35X30-2.5 3M S - A0S33D3F035P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 30 mm
Schlitzbreite - 25 mm
Materialstärke - 2.5 mm
Packung
3 M
EAN
8029210006192
Artikelnummer
FCZA0S33D3F035P
Herstellernummer
A0S33D3F035P
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
30 mm
Schlitzbreite:
25 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
7 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


