FEMI-CZ SPA - FCZA0S33C3E025M PROFILO 33-U 7/42 25X25-2.0 3M S - A0S33C3E025M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 25 mm
Höhe - 25 mm
Schlitzbreite - 25 mm
Materialstärke - 2 mm
Packung
3 M
EAN
8029210006161
Artikelnummer
FCZA0S33C3E025M
Herstellernummer
A0S33C3E025M
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Schlitzbreite:
25 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
7 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.75 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
1.05 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
0.49 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.84 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


