Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S32G3K050Q PROFILATO 32-L 11/33 50X50-3.0 3M S - A0S32G3K050Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S32G3K050Q PROFILATO  32-L 11/33     50X50-3.0 3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Schlitzbreite - 17 mm

  • Materialstärke - 3 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210006079

Artikelnummer

FCZA0S32G3K050Q

Herstellernummer

A0S32G3K050Q

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

3 mm

Profilform:

L-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

2 Seiten gelocht

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Profilo / Profilato, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0S32G3K050Q - PROFILATO 32-L 11-33 50X50-3.0 3M S