Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S32G3J045Q PROFILATO 32-L 11/33 45X45-3.0 3M S - A0S32G3J045Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S32G3J045Q PROFILATO  32-L 11/33     45X45-3.0 3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 45 mm

  • Schlitzbreite - 17 mm

  • Materialstärke - 3 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210006055

Artikelnummer

FCZA0S32G3J045Q

Herstellernummer

A0S32G3J045Q

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

3 mm

Profilform:

L-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

2 Seiten gelocht

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato L, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.