FEMI-CZ SPA - FCZA0S32G3I040Q PROFILATO 32-L 11/33 40X40-3.0 3M S - A0S32G3I040Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Schlitzbreite - 17 mm
Materialstärke - 3 mm
Packung
3 M
EAN
8029210006048
Artikelnummer
FCZA0S32G3I040Q
Herstellernummer
A0S32G3I040Q
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
3 mm
Profilform:
L-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


