FEMI-CZ SPA - FCZA0S32G3F030Q PROFILATO 32-L 11/33 30X30-3.0 3M S - A0S32G3F030Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - L-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 30 mm
Packung
3 M
EAN
8029210006017
Artikelnummer
FCZA0S32G3F030Q
Herstellernummer
A0S32G3F030Q
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
L-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
3 mm
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein


