Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S31G3X030Q PROFILATO 31-P 11/33 30-3.0 3M S - A0S31G3X030Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S31G3X030Q PROFILATO  31-P 11/33        30-3.0 3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 30 mm

  • Schlitzbreite - 17 mm

  • Materialstärke - 3 mm

  • Profilform - I-Profil

Packung

  • 3 M

EAN

8029210005874

Artikelnummer

FCZA0S31G3X030Q

Herstellernummer

A0S31G3X030Q

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

30 mm

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

3 mm

Profilform:

I-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato P / bandella P, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.