FEMI-CZ SPA - FCZA0S31C3X025H BANDELLA 31-P 7/42 25-1.2 3M S - A0S31C3X025H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - I-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 25 mm
Packung
3 M
EAN
8029210005843
Artikelnummer
FCZA0S31C3X025H
Herstellernummer
A0S31C3X025H
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
I-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
25 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
25 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
7 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein


