Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S30B3B045M PROFILATO OMEGA 45X15-2.0 3M S - A0S30B3B045M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S30B3B045M PROFILATO OMEGA           45X15-2.0 3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Profilform - sonstige

Packung

  • 3 M

EAN

8029210005812

Artikelnummer

FCZA0S30B3B045M

Herstellernummer

A0S30B3B045M

Hersteller

FCZ

Länge:

3000 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

15 mm

Materialstärke:

2 mm

Profilform:

sonstige

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.23 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

2.8 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0.25 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.23 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato Omega, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.