Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S19C2X150Q COLLARE SOSPENSIONE 150(160X111-3.0) S - A0S19C2X150Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S19C2X150Q COLLARE SOSPENSIONE 150(160X111-3.0) S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Einsatztemperatur - -20...90 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210005751

Artikelnummer

FCZA0S19C2X150Q

Herstellernummer

A0S19C2X150Q

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da staffa / collare di sospensione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.