FEMI-CZ SPA - FCZA0S19C2K050Q COLLARE SOSPENSIONE 50(60X83-3.0) S - A0S19C2K050Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Einsatztemperatur - -20...90 °C
Packung
1 ST
EAN
8029210005720
Artikelnummer
FCZA0S19C2K050Q
Herstellernummer
A0S19C2K050Q
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da staffa / collare di sospensione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.