Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S14HXF050Q SUPPORTO 14-C 11/50 PIEGATO 50X30-3.0 S - A0S14HXF050Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S14HXF050Q SUPPORTO 14-C 11/50 PIEGATO  50X30-3.0 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Konsolenbefestigung - nein

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210005607

Artikelnummer

FCZA0S14HXF050Q

Herstellernummer

A0S14HXF050Q

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

C-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto C piegato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.