FEMI-CZ SPA - FCZA0S13GXK070S SUPPORTO 13-U 11/33 PIEGATO 70X50-3.0 S - A0S13GXK070S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210005584
Artikelnummer
FCZA0S13GXK070S
Herstellernummer
A0S13GXK070S
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein


