FEMI-CZ SPA - FCZA0S13GXI050S SUPPORTO 13-U 11/33 PIEGATO 50X40-4.0 S - A0S13GXI050S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210005560
Artikelnummer
FCZA0S13GXI050S
Herstellernummer
A0S13GXI050S
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


