Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S13CXX025Q SUPPORTO 13-U 7/42 PIEGATO 25X25-3.0 S - A0S13CXX025Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S13CXX025Q SUPPORTO 13-U 7/42 PIEGATO 25X25-3.0 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210005508

Artikelnummer

FCZA0S13CXX025Q

Herstellernummer

A0S13CXX025Q

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto U piegato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.