FEMI-CZ SPA - FCZA0S11GXX050Q SUPPORTO 11-P 11/33 PIEGATO 50-3,0 S - A0S11GXX050Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - L-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210005416
Artikelnummer
FCZA0S11GXX050Q
Herstellernummer
A0S11GXX050Q
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
L-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein


