Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S11A2K075Q SUPPORTO-MENSOLA 11-P 7/25 075X050-3.0 S - A0S11A2K075Q

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S11A2K075Q SUPPORTO-MENSOLA 11-P 7/25 075X050-3.0 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - L-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Konsolenbefestigung - nein

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210005362

Artikelnummer

FCZA0S11A2K075Q

Herstellernummer

A0S11A2K075Q

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

L-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto L piegato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.