FEMI-CZ SPA - FCZA0S10B6R500M SUPPORTO 10 OMEGA 500(+40)X130 S - A0S10B6R500M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
10 ST
EAN
8029210005294
Artikelnummer
FCZA0S10B6R500M
Herstellernummer
A0S10B6R500M
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


