Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S10B6R200M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 200(+40)X130 S - A0S10B6R200M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S10B6R200M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 200(+40)X130 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210005263

Artikelnummer

FCZA0S10B6R200M

Herstellernummer

A0S10B6R200M

Hersteller

FCZ

Länge:

200 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

130 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola/supporto omega, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.