FEMI-CZ SPA - FCZA0S10B6R150M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 150(+40)X130 S - A0S10B6R150M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Höhe - 130 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210005256
Artikelnummer
FCZA0S10B6R150M
Herstellernummer
A0S10B6R150M
Hersteller
FCZ
Länge:
150 mm
Höhe:
130 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Breite:
45 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
600 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


