Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0S10B6R075M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 75(+40)X130 S - A0S10B6R075M

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0S10B6R075M MENSOLA-SUPPORTO 10 OMEGA 75(+40)X130 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 75 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210005232

Artikelnummer

FCZA0S10B6R075M

Herstellernummer

A0S10B6R075M

Hersteller

FCZ

Länge:

75 mm

Höhe:

130 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

75...75 mm

Breite:

45 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

800 N

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola/supporto omega, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.