FEMI-CZ SPA - FCZA0J60S7S700PV MENSOLA 60 UR1 DOPPIA 700(+50)X160 J - A0J60S7S700PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 700 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 160 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 700...700 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
EAN
8029210116273
Artikelnummer
FCZA0J60S7S700PV
Herstellernummer
A0J60S7S700PV
Hersteller
FCZ
Länge:
700 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
160 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
700...700 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1800 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


