Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0J60S7S400PV MENSOLA 60 UR1 DOPPIA 400(+50)X160 J - A0J60S7S400PV

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0J60S7S400PV MENSOLA 60 UR1 DOPPIA 400(+50)X160 J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210116303

Artikelnummer

FCZA0J60S7S400PV

Herstellernummer

A0J60S7S400PV

Hersteller

FCZ

Länge:

400 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

160 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

2700 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UR1 doppia, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.