FEMI-CZ SPA - FCZA0J59S7S600PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 600(+50)X160 J - A0J59S7S600PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Höhe - 160 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - gebeizt und passiviert
Packung
1 ST
EAN
8029210116341
Artikelnummer
FCZA0J59S7S600PV
Herstellernummer
A0J59S7S600PV
Hersteller
FCZ
Länge:
600 mm
Höhe:
160 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Breite:
50 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1650 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


