Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0J59S7S500PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 500(+50)X160 J - A0J59S7S500PV

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0J59S7S500PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 500(+50)X160 J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 500 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - gebeizt und passiviert

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210116358

Artikelnummer

FCZA0J59S7S500PV

Herstellernummer

A0J59S7S500PV

Hersteller

FCZ

Länge:

500 mm

Höhe:

160 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Breite:

50 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1875 N

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UR1 rinforzata, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.