FEMI-CZ SPA - FCZA0J59S7S300PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 300(+50)X160 J - A0J59S7S300PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 160 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210116372
Artikelnummer
FCZA0J59S7S300PV
Herstellernummer
A0J59S7S300PV
Hersteller
FCZ
Länge:
300 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
160 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2325 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


