Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0J58S7R600PV MENSOLA 58 UR1 SINGOLA 600(+50)X130 J - A0J58S7R600PV

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0J58S7R600PV MENSOLA 58 UR1 SINGOLA 600(+50)X130 J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 600 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - gebeizt und passiviert

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029210116396

Artikelnummer

FCZA0J58S7R600PV

Herstellernummer

A0J58S7R600PV

Hersteller

FCZ

Länge:

600 mm

Höhe:

130 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600...600 mm

Breite:

50 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

1200 N

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UR1 singola, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.