FEMI-CZ SPA - FCZA0J58S7R400PV MENSOLA 58 UR1 SINGOLA 400(+50)X130 J - A0J58S7R400PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210116419
Artikelnummer
FCZA0J58S7R400PV
Herstellernummer
A0J58S7R400PV
Hersteller
FCZ
Länge:
400 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert


