Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0J58S7R200MU MENSOLA 58 UR1 SINGOLA 200(+50)X130 J - A0J58S7R200MU

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0J58S7R200MU MENSOLA 58 UR1 SINGOLA 200(+50)X130 J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210116433

Artikelnummer

FCZA0J58S7R200MU

Herstellernummer

A0J58S7R200MU

Hersteller

FCZ

Länge:

200 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

130 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Mensola per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0J58S7R200MU - MENSOLA 58 UR1 SINGOLA 200( 50)X130 J