FEMI-CZ SPA - FCZA0J57S7J600MU MENSOLA 57S BI-BAND 600(+20)X175X50 J - A0J57S7J600MU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Höhe - 175 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - gebeizt und passiviert
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210005140
Artikelnummer
FCZA0J57S7J600MU
Herstellernummer
A0J57S7J600MU
Hersteller
FCZ
Länge:
600 mm
Höhe:
175 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Breite:
50 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1500 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


