FEMI-CZ SPA - FCZA0J57S7J300KT MENSOLA 57S BI-BAND 300(+20)X150X50 J - A0J57S7J300KT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Höhe - 150 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - gebeizt und passiviert
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210005102
Artikelnummer
FCZA0J57S7J300KT
Herstellernummer
A0J57S7J300KT
Hersteller
FCZ
Länge:
300 mm
Höhe:
150 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
50 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1500 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


