Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0J57S7J100KS MENSOLA 57S BI-BAND 100(+20)X130X50 J - A0J57S7J100KS

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0J57S7J100KS MENSOLA 57S BI-BAND    100(+20)X130X50 J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 100 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210005065

Artikelnummer

FCZA0J57S7J100KS

Herstellernummer

A0J57S7J100KS

Hersteller

FCZ

Länge:

100 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

130 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola BI-BAND, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.