FEMI-CZ SPA - FCZA0J56S5J400MT MENSOLA 56S UNI-BAND 400(+20)X150X40 J - A0J56S5J400MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210138282
Artikelnummer
FCZA0J56S5J400MT
Herstellernummer
A0J56S5J400MT
Hersteller
FCZ
Länge:
400 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert


