Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0J56S5J300MT MENSOLA 56S UNI-BAND 300(+20)X150X40 J - A0J56S5J300MT

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0J56S5J300MT MENSOLA 56S UNI-BAND   300(+20)X150X40 J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210138275

Artikelnummer

FCZA0J56S5J300MT

Herstellernummer

A0J56S5J300MT

Hersteller

FCZ

Länge:

300 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

150 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UNI-BAND, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente allacorrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.