FEMI-CZ SPA - FCZA0J56S5J200KS MENSOLA 56S UNI-BAND 200(+20)X130X40 J - A0J56S5J200KS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Höhe - 130 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - gebeizt und passiviert
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210004976
Artikelnummer
FCZA0J56S5J200KS
Herstellernummer
A0J56S5J200KS
Hersteller
FCZ
Länge:
200 mm
Höhe:
130 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
40 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
750 N
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


