Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0J26K7N040ST SUPPORTO 26 UR1 JNCL.45 SALDATO 40X80 J - A0J26K7N040ST

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0J26K7N040ST SUPPORTO 26 UR1 JNCL.45 SALDATO 40X80 J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - gebeizt und passiviert

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210115924

Artikelnummer

FCZA0J26K7N040ST

Herstellernummer

A0J26K7N040ST

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto saldato in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.