Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA0J24K4F050QS SUPPORTO 24-C 11/50 SALDATO 50X30 J - A0J24K4F050QS

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA0J24K4F050QS SUPPORTO 24-C 11/50 SALDATO 50X30 J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Konsolenbefestigung - nein

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210115894

Artikelnummer

FCZA0J24K4F050QS

Herstellernummer

A0J24K4F050QS

Hersteller

FCZ

Geeignet für:

C-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Supporto a soffitto per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA0J24K4F050QS - SUPPORTO 24-C 11-50 SALDATO 50X30 J