FEMI-CZ SPA - FCZA0J23K4I040ST SUPPORTO 23-UR1/40X40 SALDATO 40X40 J - A0J23K4I040ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210115856
Artikelnummer
FCZA0J23K4I040ST
Herstellernummer
A0J23K4I040ST
Hersteller
FCZ
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert


